Butée à rouleaux cylindriques

Les butées à rouleaux cylindriques sont des éléments essentiels dans les systèmes de transmission mécanique. Conçues pour supporter des charges axiales, elles assurent la stabilité et la précision des ensembles rotatifs.

Chez Rubix, chaque produit est sélectionné pour sa robustesse, sa qualité et sa capacité à répondre aux exigences industrielles les plus strictes. Nos experts accompagnent les professionnels dans leur achat, en les aidant à identifier le bon type de composant selon la série, le niveau de charges axiales et le type de palier utilisé.

Qu’est-ce qu’une butée à rouleaux cylindriques ?

Une butée à rouleaux cylindriques est un élément mécanique de type roulement, spécialement conçu pour supporter des charges axiales importantes dans une seule direction. Elle se compose de cages contenant des rouleaux cylindriques disposés entre deux bagues, ce qui permet une répartition uniforme des efforts et une rotation fluide, même à haute vitesse.

Ces butées sont particulièrement utilisées dans les ensembles nécessitant un appui axial précis et rigide, comme les systèmes de palier, les transmissions à courroie, ou encore les motoréducteurs. Grâce à leur conception standard, elles offrent un excellent compromis entre compacité, solidité et durée de vie.

Bon à savoir : sur le site Rubix, chaque détail du produit et chaque référence sont clairement indiqués afin de faciliter la comparaison et le remplacement de vos composants. Vous pouvez ainsi vérifier les dimensions, la série et les caractéristiques techniques avant tout achat !

Comment bien choisir votre butée à rouleaux cylindriques ?

Le choix d’une butée à rouleaux cylindriques dépend avant tout de la nature des charges axiales à supporter et de la configuration du montage. Il est recommandé d’identifier le type et la série correspondant à vos besoins à l’aide d’un pied à coulisse, afin de relever avec précision les dimensions des bagues et des rouleaux.

Il faut également tenir compte du système d’entraînement utilisé - notamment la courroie, la présence d’un palier spécifique ou les conditions de fonctionnement (vitesse, température, lubrification). Certains modèles standard conviennent à une grande variété d’applications, tandis que d’autres sont conçus pour des environnements plus exigeants, comme les machines de production ou les transmissions lourdes.

Enfin, il est essentiel de vérifier la compatibilité du produit avec les autres composants mécaniques de votre installation.

Les avantages techniques des butées à rouleaux cylindriques

Les butées à rouleaux cylindriques offrent une combinaison idéale entre robustesse et précision. Grâce à la géométrie optimisée de leurs rouleaux et à la qualité de leurs cages, elles peuvent supporter des charges axiales élevées tout en limitant le frottement. Ce type de butée se distingue aussi par sa grande rigidité, un atout essentiel pour garantir la stabilité des ensembles rotatifs soumis à des efforts importants.

Elles sont également très utilisées dans les applications multifonction, comme les systèmes de transmission ou les équipements industriels nécessitant un appui axial fiable.

Leur conception standard facilite le montage, réduit la maintenance et permet un remplacement rapide lors des opérations d’entretien.

Normes et conformité industrielle

Les butées à rouleaux cylindriques répondent à des normes internationales garantissant leur qualité, leur précision et leur compatibilité avec les autres composants mécaniques.

Ces standards définissent les dimensions, les tolérances et les exigences de performance, assurant ainsi une interchangeabilité parfaite entre fabricants.

Parmi les plus courantes :

  • DIN 711 : spécifie les dimensions principales et les tolérances des butées à rouleaux cylindriques, pour un montage fiable et précis,
  • ISO 104 : décrit les exigences de conception et de résistance des éléments de butée, garantissant une durabilité et une sécurité d’utilisation optimales,
  • ISO 355 : définit les caractéristiques techniques et les classes de précision applicables aux roulements de ce type.

En respectant ces standards, Rubix vous assure des produits performants et conformes aux exigences de l’industrie, quel que soit votre domaine d’application !

Les grandes marques proposées par Rubix

Rubix met à disposition des butées à rouleaux cylindriques issues des fabricants les plus reconnus du marché. Ces marques garantissent des composants fiables, précis et adaptés à tous les environnements industriels.

  • INA : spécialiste des roulements et paliers, la marque se distingue par la qualité de ses matériaux et la précision de ses finitions. Ses butées sont conçues pour supporter des charges axiales importantes et assurer un fonctionnement stable, même dans les conditions les plus exigeantes.
  • SKF : référence mondiale en ingénierie mécanique, SKF conçoit des produits innovants offrant une grande rigidité, une faible friction et une durée de vie prolongée. Leurs composants facilitent le montage et garantissent une excellente compatibilité avec les ensembles multifonction.
  • NTN SNR : reconnue pour la robustesse de ses solutions, cette marque propose des butées à rouleaux cylindriques adaptées à une large gamme d’applications industrielles. Leurs performances mécaniques élevées et leur disponibilité en stock assurent une livraison rapide et un achat simplifié.

En choisissant Rubix, vous bénéficiez de l’expertise de nos partenaires fabricants, d’un large choix de références et de l’assurance de composants conformes aux normes les plus strictes du marché.

Voici nos autres catégories liées : 

Découvrez toutes nos butées à rouleaux cylindriques disponibles sur Rubix, et choisissez des solutions fiables, normées et adaptées à vos besoins industriels !

Filtres
Catégories
  • butée à rouleaux cylindriques (231)
  • Marque
  • ina
    (173)
  • ntn
    (18)
  • skf
    (40)
  • 33 produit(s) avec 231 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques INA AXK2542-A/0-10

    • ina :AXK2542-A/0-10
    • rubix :0269-1003126
    • fabricant :0000353359065
    • ean :4047643065818
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:42 mm
    • Largeur:2 mm
    5,00 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques INA 81206-TV

    • ina :81206-TV
    • rubix :0269-1003039
    • fabricant :0000997750000
    • ean :4012802423198
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:16 mm
    82,28 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques INA 81104-TV

    • ina :81104-TV
    • rubix :0269-1003018
    • fabricant :0002402650000
    • ean :4012802440171
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:35 mm
    • Largeur:10 mm
    53,37 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques INA K81217-TV/0-8

    • ina :K81217-TV/0-8
    • rubix :0269-1004741
    • fabricant :0015405809064
    • ean :4012802292756
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:85 mm
    • Diamètre extérieur:125 mm
    • Largeur:12 mm
    130,65 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques INA K81108-TV-A/0-8

    • ina :K81108-TV-A/0-8
    • rubix :0269-1004702
    • fabricant :0015594279064
    • ean :4047643183475
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:40 mm
    • Diamètre extérieur:60 mm
    • Largeur:13 mm
    40,41 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques INA 89308-TV

    • ina :89308-TV
    • rubix :0269-1003059
    • fabricant :0007784350000
    • ean :4012802473322
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:40 mm
    • Diamètre extérieur:78 mm
    • Largeur:22 mm
    248,99 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques SKF 81103 TN

    • skf :81103 TN
    • rubix :0301-1270594
    • fabricant :46213
    • ean :7316570344134
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:17 mm
    • Diamètre extérieur:30 mm
    • Largeur:9 mm
    52,33 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques NTN 81112T2

    • ntn :81112T2
    • rubix :0281-1372971
    • ean :4547359456882
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:60 mm
    • Diamètre extérieur:85 mm
    • Largeur:17 mm
    118,23 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques NTN 81210T2

    • ntn :81210T2
    • rubix :0281-1372984
    • ean :4547359457292
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:50 mm
    • Diamètre extérieur:78 mm
    • Largeur:22 mm
    128,83 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques SKF 81208 TN

    • skf :81208 TN
    • rubix :0301-1352096
    • fabricant :46256
    • ean :7316577086648
    • Livraison habituellement sous (22) jours
    • Diamètre intérieur:40 mm
    • Diamètre extérieur:68 mm
    • Largeur:19 mm
    112,10 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques NTN 81108T2

    • ntn :81108T2
    • rubix :0281-1270318
    • ean :4547359456806
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    • Diamètre intérieur:40 mm
    • Diamètre extérieur:60 mm
    • Largeur:13 mm
    63,15 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques NTN 81216T2

    • ntn :81216T2
    • rubix :0281-1372988
    • ean :4547359457438
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    • Diamètre intérieur:80 mm
    • Diamètre extérieur:115 mm
    • Largeur:28 mm
    248,35 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques INA K89314-TV/0-8

    • ina :K89314-TV/0-8
    • rubix :0269-1004767
    • fabricant :0005054639064
    • ean :4047643177337
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    • Diamètre intérieur:70 mm
    • Diamètre extérieur:125 mm
    • Largeur:10 mm
    174,46 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques NTN 81102T2

    • ntn :81102T2
    • rubix :0281-1270314
    • ean :4547359456691
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    • Diamètre intérieur:15 mm
    • Diamètre extérieur:28 mm
    • Largeur:9 mm
    43,93 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques NTN 81105T2

    • ntn :81105T2
    • rubix :0281-1095884
    • ean :4547359456745
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:42 mm
    • Largeur:11 mm
    49,88 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques NTN 81106T2

    • ntn :81106T2
    • rubix :0281-1270316
    • ean :4547359456769
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:47 mm
    • Largeur:11 mm
    51,08 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques NTN 81212T2

    • ntn :81212T2
    • rubix :0281-1107935
    • ean :4547359457353
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    • Diamètre intérieur:60 mm
    • Diamètre extérieur:95 mm
    • Largeur:26 mm
    181,10 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques INA 89412-TV

    • ina :89412-TV
    • rubix :0269-1003071
    • fabricant :0005764410000
    • ean :4054362005766
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    • Diamètre intérieur:60 mm
    • Diamètre extérieur:130 mm
    • Largeur:42 mm
    988,16 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques INA K89424-M/+6-8

    • ina :K89424-M/+6-8
    • rubix :0269-1007800
    • fabricant :0096424041561
    • ean :4047643148771
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    • Diamètre intérieur:120 mm
    • Diamètre extérieur:250 mm
    • Largeur:26 mm
    1 318,21 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques INA 87408-L

    • ina :87408-L
    • rubix :0269-1007676
    • fabricant :0000324840000
    • ean :4012802424232
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    • Diamètre intérieur:40 mm
    • Diamètre extérieur:90 mm
    • Largeur:23 mm
    421,52 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques INA K89410-TV/0-8

    • ina :K89410-TV/0-8
    • rubix :0269-1488026
    • fabricant :0001146189064
    • ean :4047643174879
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    • Diamètre intérieur:50 mm
    • Diamètre extérieur:110 mm
    • Largeur:12 mm
    117,07 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques NTN 81103T2

    • ntn :81103T2
    • rubix :0281-1270315
    • ean :4547359456707
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    • Diamètre intérieur:17 mm
    • Diamètre extérieur:30 mm
    • Largeur:9 mm
    48,00 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques NTN 81104T2

    • ntn :81104T2
    • rubix :0281-1095885
    • ean :4547359456721
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:35 mm
    • Largeur:10 mm
    47,54 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Butée à rouleaux cylindriques NTN 81107T2

    • ntn :81107T2
    • rubix :0281-1270317
    • ean :4547359456790
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    • Diamètre intérieur:35 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:12 mm
    122,70 € HT
    / 2 unités
    24 éléments sur 33