Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU310-E-XL-TVP2-C3
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NU310-E-XL-TVP2-C3
Rubix :0255-1024127
Fabricant :0167398840030
EAN :4012801179898


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU310 C3 CAGE PA 50X110X27
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Le roulement à rouleaux cylindriques FAG de la série NU-E-XL-TVP2-C3 est conçu pour les montages en palier libre soumis à des charges radiales importantes. Il convient aux équipements industriels fonctionnant à vitesse élevée, avec des besoins réguliers en maintenance et en contrôle.
Décryptage :
• NU : roulement simple rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure. Fonctionnement en palier libre, avec déplacement axial libre dans les deux sens
• E : version à capacité de charge radiale augmentée par rapport au modèle standard
• XL : label X-life, avec surfaces de contact optimisées pour une capacité de charge dynamique accrue et une durée de vie augmentée
• TVP2 : cage massive à fenêtres, en polyamide PA66 renforcé fibres de verre
• C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal
Caractéristiques :
La bague intérieure ne présente pas d’épaulement, elle peut donc coulisser axialement et se retirer indépendamment du reste du roulement. Cette séparabilité est un atout structurel majeur. Lors du montage, la bague intérieure peut être montée seule sur l'arbre, sans exposer les rouleaux ni la cage aux contraintes d'emmanchement. Au démontage, les deux sous-ensembles se dissocient naturellement : la bague intérieure reste solidaire de l'arbre, tandis que l'ensemble extérieur se maintient dans son logement, sans extraction forcée.
La version E traduit une géométrie interne retravaillée pour une capacité de charge radiale supérieure au modèle de base. Cette évolution interne étend le domaine d'application vers des charges plus importantes, sans modification de l'encombrement. De son côté, le label X-life résulte de techniques de fabrication ultramodernes, produisant des surfaces de contact plus fines et homogènes sur l'ensemble de la zone de roulement. En pratique, la capacité de charge dynamique augmente en moyenne de 18 %, et la durée de vie nominale de plus de 70 %. La friction interne diminue, ce qui limite l'échauffement du roulement et sollicite moins le lubrifiant.
La cage TVP2 en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre allège l'ensemble mobile. Sa légèreté limite l'inertie en rotation, ce qui favorise les phases d'accélération et de freinage fréquentes. Enfin, le jeu C3, supérieur au jeu normal, s’adapte aux ajustements serrés et aux dilatations thermiques différentielles entre l'arbre et le logement. Il prévient toute précharge interne excessive, susceptible de réduire la durée de vie du roulement.
Entretien :
La nature séparable de ce roulement facilite l'inspection. Sans démontage complet, il est possible d'écarter les sous-ensembles pour accéder aux chemins de roulement et aux éléments roulants, vérifier l'état des surfaces (écaillage, indentations, usure) et relubrifier.
La cage TVP2 en polyamide impose une limite thermique : la température de fonctionnement ne doit pas dépasser +120 °C. La durée d'utilisation de la cage dépend étroitement du lubrifiant employé : certains lubrifiants attaquent le polyamide à températures élevées et peuvent fragiliser la cage prématurément. Le choix du lubrifiant doit donc tenir compte à la fois des températures atteintes en service et de la compatibilité chimique avec le polyamide.
Par ailleurs, la surveillance des vibrations et du bruit constitue un indicateur fiable de l'état du roulement : une évolution peut indiquer une dégradation des chemins ou un défaut de lubrification.
Avantages clés :
• Facilite le montage, le démontage et la maintenance grâce à la bague intérieure dissociable
• Réduit les vibrations et le bruit grâce à la qualité de surface X-life
• Limite l’usure et l’échauffement par une diminution des frottements internes
• Autorise des variations de vitesse plus rapides avec la cage légère en polyamide renforcé
Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques FAG trouvent leur place dans les paliers libres de machines tournantes, là où l'arbre doit pouvoir se dilater ou se déplacer axialement sans générer de contrainte sur le logement. La forte capacité de charge radiale les rend adaptés aux transmissions de puissance, réducteurs industriels et boîtes de vitesses soumis à des efforts radiaux soutenus.
Dans les moteurs électriques, le jeu C3 joue un rôle déterminant : il absorbe les dilatations thermiques générées par les enroulements en régime de fonctionnement et prévient les contraintes internes qui réduiraient la durée de vie du roulement. Les pompes industrielles et les compresseurs bénéficient de la même logique, avec des vitesses de rotation souvent élevées, que la cage TVP2, par son inertie réduite, contribue à maîtriser.
La séparabilité de la bague intérieure présente un intérêt particulier dans les équipements à maintenance régulière ou difficile d'accès : lignes de production agroalimentaires, machines-outils, équipements de manutention lourde. Le roulement peut y être inspecté et regraissé sans dépose complète, ce qui réduit les durées d'immobilisation. L'industrie lourde (sidérurgie, cimenteries, mines) peut tirer parti de la géométrie optimisée E pour absorber des charges radiales importantes sur des paliers sollicités en continu.
Décryptage :
• NU : roulement simple rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure. Fonctionnement en palier libre, avec déplacement axial libre dans les deux sens
• E : version à capacité de charge radiale augmentée par rapport au modèle standard
• XL : label X-life, avec surfaces de contact optimisées pour une capacité de charge dynamique accrue et une durée de vie augmentée
• TVP2 : cage massive à fenêtres, en polyamide PA66 renforcé fibres de verre
• C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal
Caractéristiques :
La bague intérieure ne présente pas d’épaulement, elle peut donc coulisser axialement et se retirer indépendamment du reste du roulement. Cette séparabilité est un atout structurel majeur. Lors du montage, la bague intérieure peut être montée seule sur l'arbre, sans exposer les rouleaux ni la cage aux contraintes d'emmanchement. Au démontage, les deux sous-ensembles se dissocient naturellement : la bague intérieure reste solidaire de l'arbre, tandis que l'ensemble extérieur se maintient dans son logement, sans extraction forcée.
La version E traduit une géométrie interne retravaillée pour une capacité de charge radiale supérieure au modèle de base. Cette évolution interne étend le domaine d'application vers des charges plus importantes, sans modification de l'encombrement. De son côté, le label X-life résulte de techniques de fabrication ultramodernes, produisant des surfaces de contact plus fines et homogènes sur l'ensemble de la zone de roulement. En pratique, la capacité de charge dynamique augmente en moyenne de 18 %, et la durée de vie nominale de plus de 70 %. La friction interne diminue, ce qui limite l'échauffement du roulement et sollicite moins le lubrifiant.
La cage TVP2 en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre allège l'ensemble mobile. Sa légèreté limite l'inertie en rotation, ce qui favorise les phases d'accélération et de freinage fréquentes. Enfin, le jeu C3, supérieur au jeu normal, s’adapte aux ajustements serrés et aux dilatations thermiques différentielles entre l'arbre et le logement. Il prévient toute précharge interne excessive, susceptible de réduire la durée de vie du roulement.
Entretien :
La nature séparable de ce roulement facilite l'inspection. Sans démontage complet, il est possible d'écarter les sous-ensembles pour accéder aux chemins de roulement et aux éléments roulants, vérifier l'état des surfaces (écaillage, indentations, usure) et relubrifier.
La cage TVP2 en polyamide impose une limite thermique : la température de fonctionnement ne doit pas dépasser +120 °C. La durée d'utilisation de la cage dépend étroitement du lubrifiant employé : certains lubrifiants attaquent le polyamide à températures élevées et peuvent fragiliser la cage prématurément. Le choix du lubrifiant doit donc tenir compte à la fois des températures atteintes en service et de la compatibilité chimique avec le polyamide.
Par ailleurs, la surveillance des vibrations et du bruit constitue un indicateur fiable de l'état du roulement : une évolution peut indiquer une dégradation des chemins ou un défaut de lubrification.
Avantages clés :
• Facilite le montage, le démontage et la maintenance grâce à la bague intérieure dissociable
• Réduit les vibrations et le bruit grâce à la qualité de surface X-life
• Limite l’usure et l’échauffement par une diminution des frottements internes
• Autorise des variations de vitesse plus rapides avec la cage légère en polyamide renforcé
Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques FAG trouvent leur place dans les paliers libres de machines tournantes, là où l'arbre doit pouvoir se dilater ou se déplacer axialement sans générer de contrainte sur le logement. La forte capacité de charge radiale les rend adaptés aux transmissions de puissance, réducteurs industriels et boîtes de vitesses soumis à des efforts radiaux soutenus.
Dans les moteurs électriques, le jeu C3 joue un rôle déterminant : il absorbe les dilatations thermiques générées par les enroulements en régime de fonctionnement et prévient les contraintes internes qui réduiraient la durée de vie du roulement. Les pompes industrielles et les compresseurs bénéficient de la même logique, avec des vitesses de rotation souvent élevées, que la cage TVP2, par son inertie réduite, contribue à maîtriser.
La séparabilité de la bague intérieure présente un intérêt particulier dans les équipements à maintenance régulière ou difficile d'accès : lignes de production agroalimentaires, machines-outils, équipements de manutention lourde. Le roulement peut y être inspecté et regraissé sans dépose complète, ce qui réduit les durées d'immobilisation. L'industrie lourde (sidérurgie, cimenteries, mines) peut tirer parti de la géométrie optimisée E pour absorber des charges radiales importantes sur des paliers sollicités en continu.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 114000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 131000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,49 € HT
/ unité
128,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h