Roulement à rouleaux coniques Timken 32009X, Diamètre extérieur : 75 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 20 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :32009X
Rubix :0311-1045962
Fabricant :100032381
EAN :0053893824352
ROULEMENT A RLX CONIQ 32009X TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32009X TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)

Applications

Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
37,32 € HT
/ unité
44,78 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.