Butée à rotule sur rouleaux
Les butées à rotule sur rouleaux sont des éléments mécaniques indispensables pour supporter des charges axiales et radiales importantes dans les environnements industriels exigeants. Leur conception spécifique à capacité dynamique élevée garantit une durée de service optimale, même à vitesse élevée ou sous fortes contraintes mécaniques.
Chez Rubix, chaque butée est sélectionnée pour sa qualité, sa fiabilité et sa performance mécanique. Nos équipes d’experts accompagnent les professionnels dans le choix du bon type de produit, en fonction de la dimension et des conditions de montage. Avec une large liste de références disponibles à prix pro, Rubix vous aide à réduire vos temps d’arrêt et à optimiser la maintenance de vos équipements !
Qu’est-ce qu’une butée à rotule sur rouleaux ?
Une butée à rotule sur rouleaux est un élément mécanique de type roulement, conçu pour supporter des charges axiales importantes tout en s’adaptant aux défauts d’alignement entre les composants. Sa structure comprend une bague intérieure, une bague extérieure, une cage et des rouleaux sphériques disposés sur une rangée ou une double rangée, assurant un appui axial et radial stable.
Fabriquée en acier trempé, cette matière lui confère une résistance élevée à la corrosion et une solidité remarquable. Sa conception rigide garantit une utilisation fiable, même à vitesse élevée, tandis que le système de graissage intégré limite la nécessité de maintenance.
Ces butées sont particulièrement adaptées aux montages sur arbre où un alignement automatique et une grande capacité de charge sont nécessaires.
Grâce à leur conception soignée, elles :
- ont une durée de vie maximale,
- offrent une qualité constante,
- sont gages de fiabilité et de performance mécanique pour toutes les installations industrielles.
Choisir le bon type de butée à rotule sur rouleaux
Pour sélectionner le type de butée à rotule sur rouleaux le plus adapté à vos besoins, plusieurs paramètres doivent être pris en compte.
Le premier concerne la capacité dynamique, la capacité à supporter des charges axiales ou combinées. Ce critère détermine la durée de vie et la performance globale du produit.
Viennent ensuite la dimension et les conditions de montage sur l’arbre, qui influencent directement la stabilité et l’alignement automatique du système.
La vitesse maximale, la matière utilisée pour la cage (laiton, acier ou polyamide) et le mode de lubrification sont également essentiels pour assurer un bon fonctionnement et limiter l’entretien.
Les grandes marques disponibles chez Rubix
Rubix met à disposition une sélection de butées à rotule sur rouleaux issues des plus grands fabricants du marché - SKF, FAG, etc. Chaque marque apporte son expertise et son savoir-faire pour offrir des produits de qualité, capables de supporter des charges axiales importantes tout en garantissant une durée de vie élevée.
- SKF : reconnue pour la fiabilité et la précision de ses composants, la marque développe des butées adaptées à une large liste d’applications industrielles. Leur conception interne garantit une excellente étanchéité et un graissage efficace.
- FAG : synonyme de robustesse et de performance mécanique, cette marque conçoit des produits capables de supporter des charges axiales et radiales à vitesse élevée, tout en assurant une maintenance réduite.
- NSK : appréciée pour la précision de ses rouleaux et la capacité dynamique de ses roulements, cette marque garantit une excellente durée de vie, même dans les environnements soumis à de fortes contraintes.
- SNR : réputée pour la fiabilité de ses produits en acier, la marque propose des butées à rotule offrant une grande résistance à la corrosion.
- INA : spécialiste des systèmes compacts et performants, la marque propose des éléments à entretien limité et à capacité de charge importante.
Chaque produit proposé par Rubix est sélectionné pour répondre aux exigences industrielles les plus strictes en matière de fiabilité, de durée et de performance.
Avantages et performances des butées à rotule sur rouleaux
Les butées à rotule sur rouleaux proposées par Rubix se distinguent par leur conception robuste et leur capacité dynamique élevée, garantissant une durée de vie optimale, même dans des environnements intensifs. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales et radiales importantes, tout en assurant un alignement automatique qui compense les légères erreurs de positionnement au montage.
Grâce à leur structure en acier trempé, ces éléments offrent une excellente résistance à la corrosion et une forte rigidité.
Leur système de lubrification optimisé réduit les besoins en entretien, améliorant ainsi la fiabilité et la performance mécanique des équipements.
La qualité de conception de ces butées permet également une vitesse de rotation élevée, tout en maintenant un faible niveau de frottement et une étanchéité efficace. Le résultat : une meilleure efficacité énergétique, une maintenance simplifiée et une exploitation plus fluide de vos installations industrielles.
Normes et conformité technique
Les butées à rotule sur rouleaux commercialisées par Rubix respectent les principales normes internationales qui garantissent leur qualité, leur sécurité et leur interchangeabilité avec d’autres composants du marché. Ces standards assurent une parfaite compatibilité avec les logements, arbres et supports de palier.
Parmi les plus courantes :
- ISO 76 / ISO 281 : calcul de la capacité dynamique et de la durée de vie nominale des roulements,
- DIN 635-2 : spécifications relatives aux dimensions et tolérances des roulements sphériques à rotule,
- ISO 1132 : définitions normalisées des termes et conditions de montage,
- ISO 5753-1 : méthodes de mesure du jeu interne radial et axial.
Ces normes garantissent à chaque butée une conformité totale avec les exigences de fiabilité et de sécurité imposées par l’industrie, afin de faciliter le remplacement des pièces.
Services et accompagnement Rubix
Chez Rubix, nous savons qu’un bon choix de butée à rotule sur rouleaux repose autant sur la qualité du produit que sur l’expertise qui l’accompagne !
C’est pourquoi nos équipes techniques conseillent chaque client dans la sélection du bon type de butée, en tenant compte des conditions réelles d’utilisation, de la capacité dynamique requise et du mode de montage.
Nos spécialistes vous guident également dans les opérations de maintenance préventive : choix du bon produit de graissage, fréquence d’entretien, vérification de la vitesse de rotation et du jeu interne. Ces conseils permettent d’allonger la durée de vie de vos équipements, d’éviter les arrêts imprévus et de garantir une performance mécanique constante.
FAQ
Comment entretenir une butée à rotule sur rouleaux ?
Un bon entretien permet d’assurer une durée de vie maximale à la butée. Il repose sur un graissage adapté, le contrôle du jeu interne et la vérification régulière de l’étanchéité. Le respect de ces bonnes pratiques réduit la maintenance corrective et garantit une performance mécanique constante.
Comment choisir la bonne dimension de butée à rotule sur rouleaux ?
Le choix dépend du diamètre de l’arbre, de la taille du logement, du niveau de charge et de la vitesse de rotation. Les experts Rubix peuvent vous orienter vers le type de butée le mieux adapté à votre application.
Découvrez les autres catégories liées :
- Roulements à rouleaux
- Butée à rotule sur rouleaux
- Roulement à rouleaux toroïdaux
- Roulement à rouleaux cylindriques
- Roulements à rotule sur rouleaux
- Technique des roulements
Découvrez toutes nos butées à rotule sur rouleaux et composants associés disponibles sur Rubix, et choisissez des solutions fiables, normées et adaptées à vos besoins industriels !
56 produit(s) avec 163 référence(s) :
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
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Livraison habituellement sous (35) jours