Roulement à rouleaux coniques SKF 31308/CL7C, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 23 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :31308/CL7C
Rubix :0301-1487224
EAN :7316579207287
ROULEMENT A RLX CONIQ 31308/CL7C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31308/CL7C SKF


Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Série313
Cageacier
Vitesse de référence5600 rpm
Vitesse limite7500 rpm
Largeur totale du roulement25,25 mm
Charge statique de base, radiale - C0r81500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr91100 N
84,14 HT
/ unité
100,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.