Roulement à rouleaux coniques SKF LM 503349 A/310/QCL7C, Diamètre extérieur : 75 mm | Diamètre intérieur : 46 mm | Largeur : 18.95 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :LM 503349 A/310/QCL7C
Rubix :0301-1356094
Fabricant :48638
EAN :7316570579833


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 46 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 18,95 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ LM 503349 A/310/QCL7C SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 46 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 18,95 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lm |
| Vitesse de référence | 6300 rpm |
| Vitesse limite | 9500 rpm |
| Largeur totale du roulement | 18 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 71 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 50,1 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,69 € HT
/ unité
63,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours