Roulement à rouleaux coniques Timken 33220, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 63 mm
Roulement à rouleaux coniques série 332
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :33220
Rubix :0311-1266395
EAN :0053893088020




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 63 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33220 TIMKEN
Roulement à rouleaux coniques à rangée simple 33220
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier trempé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,43 € HT
/ unité
551,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours