Roulement à rouleaux coniques NSK LM 11949R/910R, Diamètre extérieur : 41.5 mm | Diamètre intérieur : 23.5 mm | Largeur : 9.5 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :LM 11949R/910R
Rubix :0294-1305526
EAN :00029176674631
Détails articles : ROULEMENT A RLX LM11949R/910R NSK
Les roulements à rouleaux coniques sont conçus de manière à ce que les sommets des cônes formés par les chemins de roulement du cône et de la cuvette et les rouleaux coniques coïncident tous en un point de l'axe du roulement. Lorsqu'une charge radiale est imposée, une composante de force axiale apparaît ; il est donc nécessaire d'utiliser deux roulements en opposition ou une autre disposition multiple. Pour les roulements à rouleaux coniques à angle moyen et à angle aigu de type métrique, le symbole de l'angle de contact C ou D est ajouté après le numéro de l'alésage. Les roulements à rouleaux coniques à angle moyen sont principalement utilisés pour les arbres de pignon des engrenages différentiels des automobiles. Parmi les roulements à capacité de charge élevée (série HR), certains ont le numéro de base suffixé par J pour se conformer aux spécifications de l'ISO pour le diamètre du chemin de roulement de la face arrière de la cuvette, la largeur de la cuvette et l'angle de contact. Par conséquent, le cône et la cuvette des roulements portant le même numéro de base suffixé par J sont interchangeables au niveau international.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 41,5 mm |
| Largeur | 9,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,18 € HT
/ unité
27,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

