Roulement à rouleaux coniques SKF 25590/Q, Diamètre extérieur : 70.31 mm | Diamètre intérieur : 45618 mm | Largeur : 25.688 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :25590/Q
Rubix :0301-1356067
Fabricant :81401
EAN :7316570647815
ROULEMENT A RLX CONIQ 25590/Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45618 mm
Diamètre extérieur70,31 mm
Largeur25,688 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 25590/Q SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les cônes de roulement à rouleaux coniques (bague intérieure avec rouleaux et cage), en cotes pouces, sont conçus pour être associés à des cuvettes (bague extérieure) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45618 mm
Diamètre extérieur70,31 mm
Largeur25,688 mm
Jeu Radialcn
Vitesse de référence0 rpm
Vitesse limite0 rpm
Largeur totale du roulement25,4 mm
Charge statique de base, radiale - C0r10600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr80900 N
41,35 € HT
/ unité
49,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.