Roulement à rouleaux coniques Timken M86610, Diamètre extérieur : 64.292 mm | Diamètre intérieur : 30.162 mm | Largeur : 16.67 mm

Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques avec largeur contrôlé

Voir les informations techniques

Références

Timken :M86610
Rubix :0311-1046985
Fabricant :100204638
EAN :0053893423708
CUVETTE M 86610 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur30,162 mm
Diamètre extérieur64,292 mm
Largeur16,67 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVETTE M 86610 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
La conception contrôlée du support réduit les tolérances de largeur des roulements par rapport aux conceptions standard.

Applications

Pour l'automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30,162 mm
Diamètre extérieur64,292 mm
Largeur16,67 mm
Jeu Radialcn
Sériem86600
Matièreacier
Largeur totale du roulement21,432 mm
20,02 € HT
/ unité
24,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.