Roulement à rouleaux coniques Timken 31314, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 38 mm

Roulement à rouleaux coniques série 313

Voir les informations techniques

Références

Timken :31314
Rubix :0311-1095425
EAN :0053893045368
ROULEMENT A RLX CONIQ 31314 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31314 TIMKEN


Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.

Points forts

Supporte des charges axiales et radiales importantes.

Applications

Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur38 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier trempé
235,29 € HT
/ unité
282,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.