Roulement à rouleaux coniques Timken HH221449/HH221410, Diamètre extérieur : 190.5 mm | Diamètre intérieur : 101.6 mm | Largeur : 57.15 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :HH221449/HH221410
Rubix :0311-1046564
EAN :0053893660110
CONE CUVETTE HH221449/HH221410 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur101,6 mm
Diamètre extérieur190,5 mm
Largeur57,15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONE CUVETTE HH221449/HH221410 TIMKEN


Timken est le leader mondial reconnu des roulements à rouleaux coniques avec l'offre la plus étendue sur le marché. C'est le type de base et le plus largement utilisé de roulement à rouleaux coniques. Il se compose de l'ensemble anneau intérieur et de la bague extérieure. Il est généralement monté comme l'un d'une paire opposée. Pendant l'assemblage de l'équipement, les roulements à une rangée peuvent être «réglés» au jeu requis (endplay) ou à la condition de précharge pour optimiser les performances.

Points forts

Les roulements à rouleaux coniques à une rangée ont un alignement de rouleau positif qui assure un véritable mouvement de roulement et génère une «force d'assise» qui pousse le rouleau contre la grosse nervure du cône. Cette force d'assise empêche les rouleaux de s'incliner au-dessus de l'apex, les gardant ainsi alignés positivement et situés contre la grosse nervure du cône.

Applications

Roues avant de véhicule; Configurations différentielles et pignons; Rouleaux de convoyeur; Broches de machine-outil; Roues de remorque

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur101,6 mm
Diamètre extérieur190,5 mm
Largeur57,15 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier trempé
1 266,19 € HT
/ unité
1 519,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.