Roulement à rouleaux coniques SKF LM 67010/Q, Diamètre extérieur : 59.131 mm | Diamètre intérieur : 48 mm | Largeur : 11.811 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :LM 67010/Q
Rubix :0301-1132434
Fabricant :49323
EAN :7316577045867
CUVETTE LM 67010 Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur48 mm
Diamètre extérieur59,131 mm
Largeur11,811 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVETTE LM 67010 Q SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les cuvettes de roulement à rouleaux coniques (bague extérieure), en cotes pouces, sont conçues pour être associées à des cônes (bague intérieure avec rouleaux et cage) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur48 mm
Diamètre extérieur59,131 mm
Largeur11,811 mm
Jeu Radialcn
Sérielm
11,13 HT
/ unité
13,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.