Roulement à rouleaux coniques FAG 32314-BA, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 42 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :32314-BA
Rubix :0255-1487973
Fabricant :0190565830000
EAN :4064328809383


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 42 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQU 32314-BA FAG
Roulements à rouleaux coniques 323, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 323..-ba |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 3550 rpm |
| Vitesse limite | 4650 rpm |
| Largeur totale du roulement | 54 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 395000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 285000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,46 € HT
/ unité
349,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours