Roulement à rouleaux coniques SKF 387 A/382 A, Diamètre extérieur : 96.86 mm | Diamètre intérieur : 57.15 mm | Largeur : 23.09 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :387 A/382 A
Rubix :0301-1410998
EAN :7316570003383
ROULEMENT A RLX CONIQ 387 A/382 A SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur57,15 mm
Diamètre extérieur96,86 mm
Largeur23,09 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 387 A/382 A SKF


Tapered roller bearings, main dimensions according to DIN 720, can be dismantled, employed or paired, single row, non-sealed, steel sheet cage.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur57,15 mm
Diamètre extérieur96,86 mm
Largeur23,09 mm
Jeu Radialcn
104,81 € HT
/ unité
125,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.