Roulement à rouleaux coniques SKF 31319/DF, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 49.5 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :31319/DF
Rubix :0301-1410982
EAN :7316577448729
ROULEMENT A RLX CONIQ 31319/DF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur49,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31319/DF SKF


Roller bearing Tapered radial Multi row- pairs of '31' , single row metric standard other than ISO 355. ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques avec deux roulements à une rangée appariés montés en X sont basés sur les dimensions les plus demandées des roulements à rouleaux coniques à une rangée. Ils comportent des rangées de rouleaux disposés en X (les lignes d’action de la charge convergent de part et d’autre du roulement) et peuvent supporter des couples de renversement, des charges axiales agissant dans les deux sens et permettent d'obtenir un montage relativement rigide. Ils sont utilisés principalement dans les réducteurs, les équipements de levage, les laminoirs et les machines de l'industrie minière, comme les foreuses par exemple.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur49,5 mm
Jeu Radialcn
3 088,06 € HT
/ unité
3 705,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.