Roulement à rouleaux coniques SKF HM 903249/2/210/2/Q, Diamètre extérieur : 95.272 mm | Diamètre intérieur : 44.462 mm | Largeur : 30.958 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :HM 903249/2/210/2/Q
Rubix :0301-1356040
Fabricant :161482
EAN :7316572852422
ROULEMENT A RLX CONIQ HM 903249/2/210/2/Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur44,462 mm
Diamètre extérieur95,272 mm
Largeur30,958 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ HM 903249/2/210/2/Q SKF


Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur44,462 mm
Diamètre extérieur95,272 mm
Largeur30,958 mm
Jeu Radialcn
Sériehm
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence4800 rpm
Vitesse limite7000 rpm
Largeur totale du roulement30958 mm
NormeDIMENSIONS IN INCHES TO ABMA/AFBMA STANDARD 19:1974 (ANSI B3.19-1975)
Charge statique de base, radiale - C0r122 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr101 N
41,95 € HT
/ unité
50,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.