Roulement à rouleaux coniques SNR 32209A, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 24.75 mm

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :32209A
Rubix :0302-1017921
Fabricant :32209.A
EAN :3413520096960
ROULEMENT A RLX CONIQ 32209 A 32209.A SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur24,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32209 A 32209.A SNR


Roulement à rouleaux coniques, cage en tôle emboutie
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur24,75 mm
Jeu Radialcn
Série32200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence4800 rpm
Vitesse limite8500 rpm
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r104 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr84,4 N
38,37 € HT
/ unité
46,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.