Roulement à rouleaux coniques FAG 32218-XL, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 34 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :32218-XL
FAG :32218-XL
Rubix :0255-1017930
Fabricant :0783332020000
EAN :4064328809574
ROULEMENT A RLX CONIQ 32218 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32218 A FAG


Roulements à rouleaux coniques 322, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide. Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur34 mm
Jeu Radialcn
Série322
Cageacier
Vitesse limite5300 rpm
Largeur totale du roulement42,5 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r360000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr310000 N
250,17 € HT
/ unité
300,20 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.