Roulement à rouleaux coniques SKF LM 11949/910/Q, Diamètre extérieur : 45.237 mm | Diamètre intérieur : 19.05 mm | Largeur : 16.637 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :LM 11949/910/Q
Rubix :0301-1067853
Fabricant :47675
EAN :7316570004090
CONE CUVETTE LM 11949/LM 11910Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur19,05 mm
Diamètre extérieur45,237 mm
Largeur16,637 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONE CUVETTE LM 11949/LM 11910Q SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur19,05 mm
Diamètre extérieur45,237 mm
Largeur16,637 mm
Jeu Radialcn
Sérielm
Cageacier
Vitesse de référence12000 rpm
Vitesse limite18000 rpm
Largeur totale du roulement16,637 mm
Charge statique de base, radiale - C0r27500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
27,33 € HT
/ unité
32,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.