Roulement à rouleaux coniques Timken 32020X-90KC4, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 32 mm
Roulement à rouleaux coniques série 320
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :32020X-90KC4
Rubix :0311-1017899
Fabricant :190060337
EAN :0053893832418




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32020X TIMKEN
Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.
Points forts
Supporte des charges axiales et radiales importantes.
Applications
Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier trempé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,39 € HT
/ unité
185,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h