Roulement à rouleaux coniques FAG 32024-X-XL-P5, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :32024-X-XL-P5
Rubix :0255-1270119
Fabricant :0866812060000
EAN :4064328757363


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 29 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32024XXLP5 FAG
Roulements à rouleaux coniques 320, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 320..-x-xl-p5 |
| Vitesse limite | 4450 rpm |
| Largeur totale du roulement | 38 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 420000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 295000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,62 € HT
/ unité
438,74 € TTC

- Livraison habituellement sous (31) jours