Roulement à rouleaux coniques Timken 32309, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 38 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :32309
Rubix :0311-1017951
Fabricant :100039187
EAN :0053893824727


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32309 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Applications
Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,28 € HT
/ unité
89,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h




