Roulement à rouleaux coniques FAG 33010-XL, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 24 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :33010-XL
Rubix :0255-1527166
Fabricant :0930256880000
EAN :4064328811430
33010-XL 50X80X24

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : 33010-XL 50X80X24


Roulements à rouleaux coniques 330, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide. Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur24 mm
Jeu Radialcn
Série330
Cageacier
Vitesse limite10500 rpm
Largeur totale du roulement24 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r114000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr93000 N
55,73 € HT
/ unité
66,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.