Roulement à rotules sur billes SKF 1309 ETN9/W64, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1309 ETN9/W64
Rubix :0301-1360996
Fabricant :233633
EAN :07316572541920


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1309 LUB SOLIDE CAGE PA 45X100X25
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 13e |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 12000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,48 € HT
/ unité
403,78 € TTC
- Epuisé