Roulement à rotules sur billes FAG 2202-TVH, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :2202-TVH
Rubix :0255-1014496
Fabricant :0167026540000
EAN :4012801160209
RLT A BILLES 2202 CAGE PA 15X35X14

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2202 CAGE PA 15X35X14


Self-aligning ball bearing 22, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 22..-TVH, cage en plastique

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série22..-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence19600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r2100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9600 N
32,87 € HT
/ unité
39,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.