Roulement à rotules sur billes FAG 2220-K-M-C3, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 46 mm | Diamètre intérieur : 100 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2220-K-M-C3
Rubix :0255-1020399
Fabricant :0384383640030
EAN :4012801187190


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 46 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2220 K C3 CAGE MASSIVE 100X180X46
Self-aligning ball bearing 22..-K, main dimensions according to DIN 630, with tapered bore, cone 1:12
Roulements sphères 22..-K-M, alésage conique cône 1:12, cage massive en laiton
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22..-k-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 40500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 98000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 713,89 €
262,26 € HT
/ unité
314,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h