Roulement à rotules sur billes NSK 1209J, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1209J
Rubix :0294-1014380
Fabricant :1209J N
EAN :00029176030604


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1209 CAGE ACIER 45X85X19
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12 |
| Matière | acier à roulements au chrome à haut carbone (suj2, équivalent aisi 52100 / din 100cr6) |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 7100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7350 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,24 € HT
/ unité
79,49 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours