Roulement à rotules sur billes NSK 1306TN, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1306TN
Rubix :0294-1014441
Fabricant :1306TN N


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1306 CAGE PA 30X72X19
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,09 € HT
/ unité
85,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours