Roulement à rotules sur billes NTN 2210SKC3, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2210SKC3
Rubix :0281-1370031
EAN :4547359261899
RLT A BILLES 2210 K C3 CAGE ACIER 50X90X23

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2210 K C3 CAGE ACIER 50X90X23


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r8450 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr23300 N
77,88 € HT
/ unité
93,46 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.