Roulement à rotules sur billes NSK 2312KJ, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 46 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulements à rotule sur billes  23

Voir les informations techniques

Références

NSK :2312KJ
Rubix :0294-1074257
Fabricant :2312KJ N
EAN :00029176415852
RLT A BILLES 2312 K CAGE ACIER 60X130X46

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2312 K CAGE ACIER 60X130X46


Roulements à rotule sur billes NSK: ce roulement disponsible en cage acier ou polyamide est recommandé quand il y a flexion de l'arbre, et lorsque le lignage entre l'arbre et le logement est difficile. La bague intérieur avec les billes et la cage peut légèrement rotuler sur l'axe. La bague extérieur a une piste sphérique dont le centre coincide avec celui de l'arbre. L'angle de contact étant faible, la capacité de charge axiale est petite. Le désalignement dynamique admissible varie entre 4° et 7° environ sous charge normale.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided, tapered bore, cone 1:12

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur46 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Matièreacier
Cageacier
238,53 € HT
/ unité
286,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.