Roulement à rotules sur billes NSK 2208KJ, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

NSK Roulements à rotule sur rouleaux  22

Voir les informations techniques

Références

NSK :2208KJ
Rubix :0294-1014534
Fabricant :2208KJ N
EAN :00029176415067
RLT A BILLES 2208 K CAGE ACIER 40X80X23

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2208 K CAGE ACIER 40X80X23


Les roulements à rouleaux sphériques NSK supportent les conditions les plus sévères. La constitution de ces roulements permet d'accepter des charges axiales dans les deux sens, ainsi que des charges radiales importantes. Ces roulements ont une bonne stabilité dimensionnelle tout en subissant des vibrations, chocs et désalignement, et résistent à l'usure et à l'abrasion. Les améliorations de performance incluent des rugosités de piste contrôlées et des rouleaux avec un traitement thermique spécial conférant une meilleure tenue aux chocs, ainsi que des diamètres extérieurs et alésages extra précis, un jeu interne réduit.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
65,72 € HT
/ unité
78,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.