Roulement à rotules sur billes NSK 2216J, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

NSK Roulements à rotule sur rouleaux  22

Voir les informations techniques

Références

NSK :2216J
Rubix :0294-1014576
Fabricant :2216J N
EAN :0029176414121
RLT A BILLES 2216 CAGE ACIER 80X140X33

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2216 CAGE ACIER 80X140X33


Les roulements à rouleaux sphériques NSK supportent les conditions les plus sévères. La constitution de ces roulements permet d'accepter des charges axiales dans les deux sens, ainsi que des charges radiales importantes. Ces roulements ont une bonne stabilité dimensionnelle tout en subissant des vibrations, chocs et désalignement, et résistent à l'usure et à l'abrasion. Les améliorations de performance incluent des rugosités de piste contrôlées et des rouleaux avec un traitement thermique spécial conférant une meilleure tenue aux chocs, ainsi que des diamètres extérieurs et alésages extra précis, un jeu interne réduit.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
241,74 HT
/ unité
290,09 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.