Roulement à rotules sur billes SKF 2212 ETN9, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2212 ETN9
Rubix :0301-1014561
Fabricant :34875
EAN :7316576620621
RLT A BILLES 2212 CAGE PA 60X110X28

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2212 CAGE PA 60X110X28


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série22e
Matièreacier à roulement (100cr6)
Cagepolyamide
Vitesse de référence11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r17000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr48800 N
148,58 € HT
/ unité
178,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.