Roulement à rotules sur billes NSK 1304J, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 13

Voir les informations techniques

Références

NSK :1304J
Rubix :0294-1014427
Fabricant :1304J N
EAN :0029176030802
RLT A BILLES 1304 CAGE ACIER 20X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1304 CAGE ACIER 20X52X15


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
43,68 € HT
/ unité
52,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.