Roulement à rotules sur billes NTN 2220S, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 46 mm | Diamètre intérieur : 100 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2220S
Rubix :0281-1089618
EAN :4547359262315




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 46 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2220 CAGE ACIER 100X180X46
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 38500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 94500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
672,75 € HT
/ unité
807,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours