Roulement à rotules sur billes FAG 1218-K-TVH-C3>J, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
Roulement à billes auto-aligné
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :1218-K-TVH-C3
FAG :1218-K-TVH-C3>J
Rubix :0255-1526529
Fabricant :3001304650030
EAN :4064327867377




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : 1218-K-TVH-C3 J 90X160X30
Roulement à billes à alignement automatique 12. . -TVH, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12 |
| Matière | polyamide pa66 renforcé de fibres de verre (cage) |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 4850 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 57000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,88 € HT
/ unité
214,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours