Roulement à rotules sur billes SKF 2315 K/C3, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 55 mm | Diamètre intérieur : 75 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2315 K/C3
Rubix :0301-1065689
Fabricant :36035
EAN :7316570872033
RLT A BILLES 2315 K C3 CAGE ACIER 75X160X55

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2315 K C3 CAGE ACIER 75X160X55


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur55 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série23
Cageacier
Vitesse de référence7500 rpm
590,53 € HT
/ unité
708,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.