Roulement à rotules sur billes SKF 2309 E-2RS1TN9/W64, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2309 E-2RS1TN9/W64
Rubix :0301-1361047
Fabricant :261531
EAN :07316572843376


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2309 ETANCHE LUB SOLIDE CAGE PA 45X100X36
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23 e |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,31 € HT
/ unité
462,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours