Roulement à rotules sur billes SKF 2220 K/C3, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 46 mm | Diamètre intérieur : 100 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2220 K/C3
Rubix :0301-1358635
Fabricant :123887
EAN :7316571482187


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 46 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2220 K C3 CAGE ACIER 100X180X46
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
689,18 € HT
/ unité
827,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours