Roulement à rotules sur billes SKF 1311 ETN9, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :1311 ETN9
Rubix :0301-1014460
Fabricant :34285
EAN :7316576622021
RLT A BILLES 1311 CAGE PA 55X120X29
Résumé technique
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1311 CAGE PA 55X120X29


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Points forts

- Prise en charge des désalignements statiques et dynamiques
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série13e
Matièreacier carbone-chrome pour roulements (100cr6)
Cagepolyamide
Vitesse de référence11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r18000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr50700 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,45 HT
/ unité
186,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.