Roulement à rotules sur billes NSK 2204KJC3, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :2204KJC3
Rubix :0294-1288872
EAN :00029176778575


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2204 K C3 CAGE ACIER 20X47X18
Applications
Équipements de traitement de films;Équipements de filature verticale;Équipements de tissage vertical;Fabrication du papier – Fourdrinier;Contre-arbres industriels
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 2200 |
| Matière | acier embouti (cage) |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,46 € HT
/ unité
43,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours