Roulement à rotules sur billes NSK 2315JC3, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 55 mm | Diamètre intérieur : 75 mm
Roulements à rotule sur billes 23
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :2315JC3
Rubix :0294-1155224
EAN :00029176415913


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 55 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2315 C3 CAGE ACIER 75X160X55
Roulements à rotule sur billes NSK: ce roulement disponsible en cage acier ou polyamide est recommandé quand il y a flexion de l'arbre, et lorsque le lignage entre l'arbre et le logement est difficile. La bague intérieur avec les billes et la cage peut légèrement rotuler sur l'axe. La bague extérieur a une piste sphérique dont le centre coincide avec celui de l'arbre. L'angle de contact étant faible, la capacité de charge axiale est petite. Le désalignement dynamique admissible varie entre 4° et 7° environ sous charge normale.
Points forts
Accepte jusqu'à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,50 € HT
/ unité
511,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours