Roulement à rotules sur billes NSK 1203JC3, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1203JC3
Rubix :0294-1155028
EAN :00029176409110


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1203 C3 CAGE ACIER 17X40X12
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,14 € HT
/ unité
39,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours