Roulement à rotules sur billes NTN 1218S, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1218S
Rubix :0281-1014410
EAN :4547359256048




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1218 CAGE ACIER 90X160X30
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 57500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,60 € HT
/ unité
276,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours