Roulement à rotules sur billes SNR 2206, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :2206
Rubix :0302-1014516
EAN :3413520080235




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2206 CAGE ACIER 30X62X20
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 11000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,96 € HT
/ unité
85,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h