Roulement à rotules sur billes SKF 2222 M, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 53 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2222 M
Rubix :0301-1020403
Fabricant :35114
EAN :7316577730305
RLT A BILLES 2222 CAGE MASSIVE 110X200X53

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2222 CAGE MASSIVE 110X200X53


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur53 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série22
Cagelaiton
Vitesse de référence6000 rpm
871,66 € HT
/ unité
1 045,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.