Roulement à rotules sur billes NTN 1309SK, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1309SK
Rubix :0281-1088244
EAN :4547359514278
RLT A BILLES 1309 K CAGE ACIER 45X100X25

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1309 K CAGE ACIER 45X100X25


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r12700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr38500 N
92,33 HT
/ unité
110,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.