Roulement à rotules sur billes NTN 2311SK, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2311SK
Rubix :0281-1088580
EAN :4547359279474
RLT A BILLES 2311 K CAGE ACIER 55X120X43

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2311 K CAGE ACIER 55X120X43


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur43 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r24000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr76500 N
205,56 € HT
/ unité
246,67 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.