Roulement à rotules sur billes NSK 1209KTNC3, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1209KTNC3
Rubix :0294-1155046
RLT A BILLES 1209 K C3 CAGE PA 45X85X19

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1209 K C3 CAGE PA 45X85X19


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série1209ktnc3
61,29 € HT
/ unité
73,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.